E74 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05608084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E74 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05608084
E74 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05608084
E74 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05608084

E型ホールカッター(SKH51)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ホールソー外径(mm)74
柄径(Φmm)13(No.5)
内容量1個注文コード05608084品番E74
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。
鉄用ホールカッターの代表作。

用途
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ホールソー外径(mm)74有効長(最大切り込み深さ)(mm)8柄径(Φmm)13(No.5)全長(mm)84トラスコ品番104-6713E質量(g)420有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする