曜日別特売
E115 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05608215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E115 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05608215
E115 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05608215
E115 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05608215

E型ホールカッター(SKH51)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホールソー外径(mm)115
シャンク径(Φmm)13(特大)
柄径(Φmm)13(特大)
全長(mm)105
内容量1個注文コード05608215品番E115
参考基準価格(税別)¥65,520販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。

用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等ホールソー外径(mm)115有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)13(特大)柄径(Φmm)13(特大)全長(mm)105トラスコ品番104-6845E質量(g)1070有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする