※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
E型ホールカッター(SKH51)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ホールソー外径(mm)
125
100
105
110
115
120
125
130
140
150
シャンク径(Φmm)
13(特大)
13(No.6)
13(特大)
柄径(Φmm)
13(特大)
13(No.6)
13(特大)
全長(mm)
105
84
105
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05608233
品番
E125
参考基準価格(税別)
¥73,920
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ホールソー外径(mm)
125
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
8
シャンク径(Φmm)
13(特大)
柄径(Φmm)
13(特大)
全長(mm)
105
型
E
質量(g)
1200
有効切断能力(mm)
1.6
使用工具
電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応