大見工業
35SQクリンキーカッター(35mm厚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ホールソー外径(mm)
20
適合材
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
注文コード
05610324
品番
CCSQ20.0
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
径・ホールソー外径・適合材
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤
(注)専用磁気ボール盤にはそのまま取り付けられます
質量(g)
90
トラスコ品番
105-2951
型
CCSQ
有効切断能力(mm)
35
シャンク径(Φmm)
19.05
刃厚(mm)
3.6
適合材
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
ホールソー外径(mm)
20
ホロセット(mm)
M10×1.5
注意
※シャンク部は付属していません。
※センターピンは付属していません。