CCSQ22.0 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05610342

CCSQ22.0 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05610342
CCSQ22.0 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05610342

35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホールソー外径(mm)22適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ注文コード05610342品番CCSQ22.0
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
適合機種
専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤
(注)専用磁気ボール盤にはそのまま取り付けられます
質量(g)100付属品35SQ用シャンク MT-2・35SQ用シャンク MT-3・センターピン 8035・BM35用アダプター・給油装置トラスコ品番105-2977CCSQ有効切断能力(mm)35シャンク径(Φmm)19.05刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプホールソー外径(mm)22ホロセット(mm)M10×1.5
注意
※シャンク部は付属していません。
※センターピンは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする