適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤
(注)専用磁気ボール盤にはそのまま取り付けられます
質量(g)110付属品35SQ用シャンク MT-2・35SQ用シャンク MT-3・センターピン 8035・BM35用アダプター・給油装置トラスコ品番105-2993型CCSQ有効切断能力(mm)35シャンク径(Φmm)19.05刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプホールソー外径(mm)24ホロセット(mm)M10×1.5