曜日別特売
CCSQ26.5 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05612126

CCSQ26.5 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05612126
CCSQ26.5 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05612126

35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個径(Φ)26.5適合材鋼板・ステンレス板など注文コード05612126品番CCSQ26.5
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
質量(g)130径(Φ)26.5トラスコ品番105-3035CCSQ有効切断能力(mm)35対応材質SN、SM材対応。適合材鋼板・ステンレス板などRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンク部は付属していません。
※センターピンは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする