大見工業
35SQクリンキーカッター(35mm厚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
径(Φ)
27
適合材
鋼板・ステンレス板など
注文コード
05612135
品番
CCSQ27.0
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
径・ホールソー外径・適合材
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
130
径(Φ)
27
トラスコ品番
105-3043
型
CCSQ
有効切断能力(mm)
35
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鋼板・ステンレス板など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンク部は付属していません。
※センターピンは付属していません。