大見工業
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
径(Φ)
21
20
21
22
23
24
24.5
25
26
26.5
27
28
29
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05612485
品番
CRH21.0
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
質量(g)
110
径(Φ)
21
トラスコ品番
105-4473
型
CRH
有効切断能力(mm)
50
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅