曜日別特売
CRH29.0 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業 05612582

50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
径(Φ)29
内容量1個注文コード05612582品番CRH29.0
参考基準価格(税別)¥10,820販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。

質量(g)140径(Φ)29トラスコ品番105-4571CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする