曜日別特売
TL36 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613693

TL36 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613693
TL36 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613693
TL36 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613693

超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)36
内容量1個注文コード05613693品番TL36
参考基準価格(税別)¥12,420販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
質量(g)230トラスコ品番105-0826刃径(Φmm)36ドリル径(Φmm)8材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする