※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05613736
品番
TL40
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
質量(g)
250
トラスコ品番
105-0869
刃径(Φmm)
40
材質
コバルトハイス(センタードリル)
型
TL
刃長(mm)
35.5
被削材
ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
シャンク径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
8