※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
64
60
61
62
63
64
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05613973
品番
TL64
参考基準価格(税別)
¥25,070
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
質量(g)
490
トラスコ品番
105-1130
刃径(Φmm)
64
材質
コバルトハイス(センタードリル)
型
TL
刃長(mm)
50.5
被削材
ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
シャンク径(Φmm)
13
ドリル径(Φmm)
8