※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)寸法A(mm)148
内容量1個注文コード05624002品番SP-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458販売価格(税別)
メーカー従来品と比較して、トラップの天地が27mmも短くなりました。
スペースのないところでも取り付けができて、設置場所を選びません。封水は50mmあります。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が楽になりました。
フタがコの字タイプなので、ズレることがなくなり、また強度も増しました。