曜日別特売
SP-450C-B トラッピー センター排水 SPG(サヌキ) 05624185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-450C-B トラッピー センター排水 SPG(サヌキ) 05624185
SP-450C-B トラッピー センター排水 SPG(サヌキ) 05624185

トラッピー センター排水

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)448
タイプ偏心トラップ付
内容量1個注文コード05624185品番SP-450C-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。
排水管が中央にある場合等、便利です。封水は50mmあります。

寸法A(mm)448タイプ偏心トラップ付寸法D(mm)57.5寸法E(mm)105寸法C(mm)192.5寸法B(mm)148アズワン品番64-5241-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする