※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPG(サヌキ)
トラッピー センター排水
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
448
448
598
タイプ
標準トラップ付
偏心トラップ付
標準トラップ付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05624203
品番
SP-450C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。
排水管が中央にある場合等、便利です。封水は50mmあります。
寸法A(mm)
448
タイプ
標準トラップ付
寸法D(mm)
57.5
寸法E(mm)
104.5
寸法C(mm)
192
寸法B(mm)
148
アズワン品番
64-5241-47