WF209-25 粘着テープ25mm幅 コニシ 05634870

WF209-25 粘着テープ25mm幅 コニシ 05634870
WF209-25 粘着テープ25mm幅 コニシ 05634870

粘着テープ25mm幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード05634870品番WF209-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

PET支持体の両面テープです。
テープ面は透明です。
再はく離性良好、耐候性良好です。

用途自販機POPの設置にクリアテープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09主な用途掲示用質量(g)290ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22粘着タイプ両面180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
注意
※接着用途以外には使用しないでください。
※使用後は側面にゴミやホコリがつかないように保管してください。
※直射日光の当たらない屋内で保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1につき1,850/税込2,035
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,850/税込2,035
沖縄地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,350/税込2,585
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする