曜日別特売

Wet Vac F-30LiⅡ 本体のみ コードレスウェットバキューム 固定スクイジー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05663782
品番
9437
販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!
ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。
フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。
マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
【旧モデルF-30Liからの主な変更点】
・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)
・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP
・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました
・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました
・フロートカバーを追加しモータ保護を強化
・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました
・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止
・カラーリングをグレー→えんじに変更
※本商品はF-30LiⅡ本体のみの販売です。
使用には別途バッテリー(LV-14MXまたはLV925)と充電器CLQ-1Nが必要となります。

用途
床洗浄
適合
バッテリー:LV925MXまたはLV14MX
幅(mm)
スクイジー:580
容量
回収タンク:30L
本体寸法(mm)
L770×W435×H960
本体質量(kg)
17.3
バッテリー
リチウムイオン
騒音レベル(dB(A))
74
稼働時間(分)
連続:約60(LV14MX使用時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする