乾式バキュームクリーナー ERA TEC ZERO(エラテックゼロ)

乾式バキュームクリーナー ERA TEC ZERO(エラテックゼロ) - SPRiNTUS

欧州規格の高性能H14グレードのHEPAフィルターを搭載し微細な粉塵も逃さずキャッチします。
環境に配慮した最大75%再生プラスチック素材を使用しています。
騒音レベルは49dB(エコモード50%設定時)の驚きの静音性能です。
電源コードは本体上部に巻き取れ、すっきり収納できます。
フィルターの詰まりやフィルターバッグの交換などお手入れ時期を示すLEDインジケーター付きです。
USBポート(Type-A)を備えており、お手持ちのスマートフォンなどが充電できます。(充電ケーブルは別途ご用意ください)
ラバーコーテイングされたキャスターは優れた走行性と安定性を実現します。
電源コードはソケット式で簡単に交換できます。
フィルターカセットの交換は本体を分解することなく手を汚さず簡単に交換できます。

内容量
1台
注意
※乾式専用です。
※表示部およびバッテリー収納部を踏んだり車輪で通過しないようご注意下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07388758008.53.750
¥99,000
¥94,980
¥104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする