大五郎
手打万能鍬
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05667020
品番
31873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
手打ち仕上げの万能鍬です。
用途
田畑の土の掘り起こし作業に。
本体質量(g)
2080
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
ナラ樫
本体サイズ(mm)
L1050×W190×H・D270
爪数
4