大五郎
手打万能鍬
手打ち仕上げの万能鍬です。
用途
田畑の土の掘り起こし作業に。
本体質量(g)
1870
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
ナラ樫
本体サイズ(mm)
L1050×W190×H・D270
爪数
3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05667072
31872
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください