曜日別特売

手打万能鍬

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05667072
品番
31872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

手打ち仕上げの万能鍬です。

用途
田畑の土の掘り起こし作業に。
本体質量(g)
1870
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
ナラ樫
本体サイズ(mm)
L1050×W190×H・D270
爪数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする