曜日別特売

三本鍬 中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05667081
品番
38999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

三本爪で土をしっかり捉えます。

用途
田畑の開墾作業に。
材質
頭/炭素鋼 柄/木
本体質量(g)
1160
規格寸法(mm)
1050柄
本体サイズ(mm)
L1070×W130×H・D215

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする