曜日別特売
33167 手打タケノコ唐鍬 大五郎 05667108

33167 手打タケノコ唐鍬 大五郎 05667108
33167 手打タケノコ唐鍬 大五郎 05667108

手打タケノコ唐鍬

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05667108
品番
33167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

手打ち仕上げのタケノコ掘り用唐鍬です。

用途
タケノコ掘りに。
刃長(mm)
90
本体質量(g)
1970
柄長さ(mm)
900
本体サイズ(mm)
L900×W95×H・D300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする