曜日別特売

手打タケノコ唐鍬

手打タケノコ唐鍬 - 大五郎手打タケノコ唐鍬 - 大五郎

手打ち仕上げのタケノコ掘り用唐鍬です。

用途
タケノコ掘りに。
刃長(mm)
90
本体質量(g)
1970
柄長さ(mm)
900
本体サイズ(mm)
L900×W95×H・D300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566710833167
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする