大五郎
大正鍬 ステン ボルト止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05667291
品番
30281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
北関東地方を中心に昔から使われてきた刃の薄い平鍬。
1200柄
用途
土の掘り起こしや園芸作業に。
サイズ
125×420
本体質量(g)
1600
柄長さ(mm)
1200
本体サイズ(mm)
L1230×W320×H・D125