BBKテクノロジーズ
高圧洗浄機ECOフラッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05667772
品番
F210T
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
クランクシャフト式オイルコンプレッサー採用で2.8Mpaまでの高圧出力です。
水圧は0.5~2.8Mpaまでの圧力調節バルブタイプです。
洗浄剤専用吸引バルブ付きで洗浄剤が使用できます。
用途
エアコン空調機器のアルミフィンの洗浄に。
トラスコ品番
735-9174
セット内容
高圧ガン、高圧吐出ホース、給水ホース、洗浄剤吸引バルブ(洗浄液用)
幅(mm)
226
高さ(mm)
250
奥行(mm)
376
電源(V)
100
消費電力(W)
550
ホース長さ(m)
吐出側:7 給水側:2
吐出圧力(MPa)
0.5~2.8
吐出水量(L/min)
5
コンプレッサー
3/4HP