JAPANNEXT
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05668596
品番
JN-V40TFHD-U+Fstand
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
JAPANNEXT 40インチ VAパネル搭載 大型フルHD液晶モニター JN-V40TFHD-U HDMI 音声/ビデオ入力端子 コアキシャル端子 USB再生対応 サイネージ
表面処理
非光沢
コントラスト比
5000:1
解像度
1920×1080
VESAマウント(mm)
200×200
画面サイズ
40型
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI/USB-A/コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子
パネル駆動方式
VA