SNB272-295 ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業 05670274

ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード05670274品番SNB272-295
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。

材質ステンレス取付可能ポール径(Φmm)272~295バンド幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする