曜日別特売
SA-tubelarge SAMURAI-AIR専用フィルム 400mm幅 サンユー印刷 05670895

SA-tubelarge SAMURAI-AIR専用フィルム 400mm幅 サンユー印刷 05670895
SA-tubelarge SAMURAI-AIR専用フィルム 400mm幅 サンユー印刷 05670895
SA-tubelarge SAMURAI-AIR専用フィルム 400mm幅 サンユー印刷 05670895

SAMURAI-AIR専用フィルム 400mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻形状チューブラージ注文コード05670895品番SA-tubelarge
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。
薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。
航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。
隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。

用途
隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用
材質PE幅(mm)400長さ(m)450形状チューブラージ仕様ハイブリッドフィルム適合機種SAMURAI-AIR半透明
注意
※火気厳禁。※高温多湿などから避ける。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※専用機械は別途ご購入ください。
※専用機械以外のご利用による故障などは一切対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする