用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段天板高さ(m)0.6天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)618(昇降面)×628(奥行)質量(kg)9.5最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数2天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)仕上支柱のみアルマイト仕上げ踏ざん間隔(mm)300踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×628(奥行)