用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用質量(kg)3.9適合FG(N)(C)(R)-3675/FG(N)(C)-3875/FG(N)(C)-3X75/FG(N)(C)(R)-3690/FG(N)(C)-3890/FG(N)(C)-3X90/FG(N)(C)(R)-46100/FG(N)(C)-48100/FG(N)(C)-4X100/FG(N)(C)(R)-46120/FG(N)(C)-48120/FG(N)(C)-4X120構成手すり:FGN-YT4/FGN-KT3420仕様組立式