曜日別特売
FGN-TKS346-25 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイション 05672950

FGN-TKS346-25 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイション 05672950
FGN-TKS346-25 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイション 05672950
FGN-TKS346-25 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイション 05672950
FGN-TKS346-25 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイション 05672950
FGN-TKS346-25 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイション 05672950
FGN-TKS346-25 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイション 05672950

Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場三方

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台適合FG(N)(C)-3690-25/FG(N)(C)-46120-25注文コード05672950品番FGN-TKS346-25
参考基準価格(税別)¥97,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

片手手すり天場三方です。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。

用途
工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用質量(kg)9.6適合FG(N)(C)-3690-25/FG(N)(C)-46120-25構成手すり:FGN-YT4/FGN-HT6/FGN-KT3425仕様組立式
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする