曜日別特売
FL-199SF (79-896) ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E PLUS(プラス)[文具] 05673370

FL-199SF (79-896) ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E PLUS(プラス)[文具] 05673370
FL-199SF (79-896) ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E PLUS(プラス)[文具] 05673370
FL-199SF (79-896) ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E PLUS(プラス)[文具] 05673370
FL-199SF (79-896) ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E PLUS(プラス)[文具] 05673370
FL-199SF (79-896) ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E PLUS(プラス)[文具] 05673370
FL-199SF (79-896) ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E PLUS(プラス)[文具] 05673370
FL-199SF (79-896) ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E PLUS(プラス)[文具] 05673370
FL-199SF (79-896) ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E PLUS(プラス)[文具] 05673370

ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード05673370品番FL-199SF (79-896)
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

年組氏名スクールシリーズのボックスファイル!
年組氏名記入欄付で使いやすく、パソコン・タブレット収納にもおすすめ!
1. 組み立てやすく、歪みにくい丈夫なPP製
PP製なので傷みや汚れを気にせず使用でき、使用しない時は、折り畳んで収納でき省スペース化
底の折り方を工夫しているので、重いものを入れても底抜けしない安心設計
熱を加えて折スジを入れているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくい
2. 持ち運びにも便利
丸みのある持ち手にしているので、重いものを入れて持ち運んでも、手が痛くなりにくい
3. 学校生活での整理整頓に便利
学校の備品や教科書を収納することで、ロッカーや身の回りの整理整頓に
GIGAスクールで推奨されている9~13インチのパソコンも収納可能
4. 背ラベルはタイトルと年組氏名記入欄付きで、生徒毎に管理しやすい
生徒個人ロッカーだけでなく、教室内の共有スペースでも管理しやすく見やすい年組氏名欄の背ラベル付き

サイズA4グリーン材質40%再生ポリプロピレン規格A4-E寸法(縦×横)(mm)263×319背幅(mm)100グリーン購入法適合仕様組立式 / 背ラベル付き(片面:年組氏名記入欄付き)/底板付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする