曜日別特売
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007

 

G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007
G-8829 ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT 05675007

ボルトヒートボアベスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着サイズLネイビー注文コード05675007品番G-8829
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,600

GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
袖ぐりストレッチテープ。
便利な左胸ファスナーポケット。
クールなブラックグリッド配色デザイン。

用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユースネイビー種別ベストサイズL胸囲(cm)106肩幅(cm)44着丈(cm)65適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
注意
※バッテリーは付いておりません。別売になります。
※ご使用前に、この袋の中にある「取扱説明書」すべてをよくお読みの上、正しく使用して下さい。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※指定の条件のモバイルバッテリー以外は使用しないでください。
※素肌に直接着用しないで、他の衣類の上からご着用ください。
※異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
※バッテリーは必ず外してから洗濯するようにしてください。
※洗濯方法は洗濯絵表示または取扱説明書をご覧ください(手洗いのみ)。
※サイズは目安です。実際に試着をして適したサイズの商品をお求めください。
※低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水泡等の症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわないで低温やけどになる場合もありますので十分ご注意ください。
※発熱機能の使用中に熱いと感じた際には、すぐに発熱機能の使用を中止してください。
※1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。
※異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
※就寝時は、絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05674998
2023-10-15
用途: 自宅にて(補助的な暖房として)

性能的には問題なしです。
手持ちのモバイルバッテリーもきちんと機能するし、温かさも問題なし。
敢えて問題点を挙げるなら、デザインですかね? 
色の種類も二種類と少ないし見た目だけは難ありですね。
それ以外は文句なしですから、出力5ボルト、2.0~3.0アンペアのモバイルバッテリーをお持ちならお勧めです。

対象商品 : 05675007
2023-02-26
用途: バッテリーが、不明。
伊藤農園

バッテリーが、不明。後で購入した、バッテリーが、いまだ不明、評価は、使ってみてから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする