GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。左脇ポケット電源ボタン。袖ぐりストレッチテープ。便利な左胸ファスナーポケット。クールなブラックグリッド配色デザイン。
性能的には問題なしです。手持ちのモバイルバッテリーもきちんと機能するし、温かさも問題なし。敢えて問題点を挙げるなら、デザインですかね? 色の種類も二種類と少ないし見た目だけは難ありですね。それ以外は文句なしですから、出力5ボルト、2.0~3.0アンペアのモバイルバッテリーをお持ちならお勧めです。
バッテリーが、不明。後で購入した、バッテリーが、いまだ不明、評価は、使ってみてから。