ROUND ONI
S-981長袖トリコットツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
106
94
98
102
106
110
114
118
122
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05675174
品番
S-981
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得。
CASUALに様々な場面で使えるインディゴデニム風プリントを施した最軽量AIR長袖ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
インディゴ
種別
長袖つなぎ
混率(%)
表地ポリエステル100、別布ナイロン100
サイズ
L
袖丈
長袖
適応身長(cm)
170
着丈(cm)
55
袖丈(cm)
58
胸囲(cm)
116
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
76
仕様
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得アイテム、ストレッチ素材/両胸ファスナー付ポケット/ウエストゴムスピンドル調節付
機能
軽量
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。