S-981 S-981長袖トリコットツナギ ROUND ONI 05675199

S-981 S-981長袖トリコットツナギ ROUND ONI 05675199
S-981 S-981長袖トリコットツナギ ROUND ONI 05675199
S-981 S-981長袖トリコットツナギ ROUND ONI 05675199

S-981長袖トリコットツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード05675199品番S-981
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得。
CASUALに様々な場面で使えるインディゴデニム風プリントを施した最軽量AIR長袖ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業インディゴ種別長袖つなぎ混率(%)表地ポリエステル100、別布ナイロン100サイズ3L袖丈長袖適応身長(cm)180着丈(cm)59袖丈(cm)62胸囲(cm)124ウエスト(cm)114股下(cm)80仕様業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得アイテム、ストレッチ素材/両胸ファスナー付ポケット/ウエストゴムスピンドル調節付機能軽量
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする