2065B-L ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 グローブマニア(川西工業) 05675260

2065B-L ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 グローブマニア(川西工業) 05675260
2065B-L ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 グローブマニア(川西工業) 05675260
2065B-L ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 グローブマニア(川西工業) 05675260
2065B-L ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 グローブマニア(川西工業) 05675260

ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.4
ブルー
手の平幅(cm)10.6
内容量1箱(250枚)注文コード05675260品番2065B-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス機能伸縮性・柔軟性ブルーサイズL入数(枚)250粉有無なしエンボス加工内エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)24手の平幅(cm)10.6中指長(cm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 自動車整備と清掃時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

枚数が多いので助かるが、破けやすいのが残念なところです。

2025-06-20
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

他社製の白い同等品を使っていましたが、
夏は厚みが気になっていたので薄めのこちら
を選択しました。少しだけ熱がこもりにくく
強度が弱めと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする