ガードマン
プラスチックガウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
05675558
品番
GM-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
首から被るタイプの防水プラスチックガウン、腰紐で固定、親指フックタイプ、耐水圧500mm以上、素材は環境に優しいCPE(燃焼時の有害物質の発生が少ない)
用途
高機能ガウン、感染防止、飛沫対策、他
色
ブルー
サイズ
フリー
材質
ポリエチレン
適合規格
AAMI レベル2
全長(cm)
110±0.2
全幅(cm)
100±0.2
タイプ
親指指掛け/背中側で紐結び
仕様
腰ひも付、指フック付
注意
※単回使用品(再利用禁止)
※炎や火花からの防護性能なし
※化学防護服ではありませんので、耐薬品防護服としてはご使用されないようお願い致します。