ガードマン
N95折り畳み式マスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05675567
品番
GM-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
保管場所をとらない折り畳み式。
鼻部をしっかりフォールドする金属製クリップ。
マスク締紐調整可能。
NIOSH認証品(アメリカ国立労働安全衛生研究所)
用途
飛沫防止、他
形状
カップ型
入数(枚)
10
ひもタイプ
耳掛けタイプ
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質
ポリプロピレン不織布、鼻クリップ部(鉄・樹脂)、シリコン
適合規格
NIOSH製造番号 TC-84A-9244
仕様
折り畳み式・N95認証品・頭掛け・鼻クリップ付き・マスク締紐調整付・個包装・排気弁なし
注意
※単回使用品(再利用禁止)。
※炎や火気からの防護性能なし。