GM-1008 感染対策6点セット ガードマン 05675628

GM-1008 感染対策6点セット ガードマン 05675628
GM-1008 感染対策6点セット ガードマン 05675628
GM-1008 感染対策6点セット ガードマン 05675628
GM-1008 感染対策6点セット ガードマン 05675628
GM-1008 感染対策6点セット ガードマン 05675628
GM-1008 感染対策6点セット ガードマン 05675628
GM-1008 感染対策6点セット ガードマン 05675628

感染対策6点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード05675628品番GM-1008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。
N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。
鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。
防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。
透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。
手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。
靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。
嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。

ホワイトサイズLセット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層耐水圧(mm)2500以上透湿度(g/m2・h)7000/24適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32厚さ(mm)アウター手袋:0.4高さ(cm)40(靴カバー)サイズ(cm)40(靴カバー)
注意
※上記は定番のセットであり、カスタムのセット品も可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする