曜日別特売
MC-302 タフレーベル アルミカラビナ リング付 中林製作所 05676197

タフレーベル アルミカラビナ リング付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)5
ブラック
内容量1個注文コード05676197品番MC-302
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
用途キーホルダー、部品の取り付けにブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×25×5質量(g)10材質アルミニウム、スチール寸法(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする