中林製作所
タフレーベル アルミカラビナ リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
5
5
6
8
色
ブルー
チタン
ブラック
ブルー
レッド
シルバー
オレンジ
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05676206
品番
MC-303
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
キーホルダー、部品の取り付けに
色
ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×25×5
質量(g)
10
材質
アルミニウム、スチール
寸法(mm)
5