曜日別特売
MC-314 タフレーベル アルミカラビナ リング付 中林製作所 05676258

タフレーベル アルミカラビナ リング付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)6
ブルー
内容量1個注文コード05676258品番MC-314
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
用途キーホルダー、部品の取り付けにブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×30×6質量(g)15材質アルミニウム、スチール寸法(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする