中林製作所
タフレーベル アルミカラビナ リング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
8
5
6
8
色
ブルー
チタン
ブラック
ブルー
レッド
シルバー
オレンジ
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05676310
品番
MC-323
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
用途
キーホルダー、部品の取り付けに
色
ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
78×40×8
質量(g)
25
材質
アルミニウム、スチール
寸法(mm)
8