※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
エコフラットホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
53
27
33.5
41.5
53
77
103
153
206
長さ(m)
50
50
100
外径(Φmm)
54.2
28.2
34.7
42.7
54.2
78.2
104.2
154.3
207.7
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05683143
品番
ECO-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
53
長さ(m)
50
材質
EVA
肉厚(mm)
1.2
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
外径(Φmm)
54.2
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量・柔軟
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。