※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
エコフラットホース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
103
27
33.5
41.5
53
77
103
153
206
長さ(m)
100
50
100
外径(Φmm)
104.2
28.2
34.7
42.7
54.2
78.2
104.2
154.3
207.7
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05683195
品番
ECO-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
103
長さ(m)
100
材質
EVA
肉厚(mm)
1.2
最高使用圧力(MPa)
0.4(20℃)
外径(Φmm)
104.2
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000