ECO-150 エコフラットホース 十川産業 05683204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECO-150 エコフラットホース 十川産業 05683204
ECO-150 エコフラットホース 十川産業 05683204

エコフラットホース

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)153
長さ(m)50
外径(Φmm)154.3
内容量1本注文コード05683204品番ECO-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
内径(Φmm)153長さ(m)50材質EVA肉厚(mm)1.3最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)外径(Φmm)154.3使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05683143
2016-04-25
用途: 排水用のホ-スとして使用
建設業・工事業

地下ピットの排水用に購入しました。
普段使用しているホ-スよりも若干ですが硬いような感じですが問題なく使用しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする