※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(13件のレビュー)内径(Φmm)38
外径(Φmm)48
最高使用圧力(MPa)0.6
内容量1本注文コード05683457品番Φ38×50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション